Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M25/PG21 AMP 25/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WISKA AMP 25/21 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 25 Stück(e)
WISKA AMP 25/21 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012-25929161
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063638
EAN/GTIN:
     4007685028929
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Adapter M25/PG21 AMP 25/21

Zum Anpassen von metrischen Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf PG-Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,3796*
€ 0,6596*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,3778*
€ 0,6634*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,4218*
€ 0,7318*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,43*
€ 0,75*
25
€ 5,95*
ab € 0,59792*
€ 1,03792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063628
ab € 0,2238*
Ähnlich
Wiska
10063629
ab € 0,2096*
Ähnlich
Wiska
10063631
ab € 0,2368*
Ähnlich
Wiska
10063632
ab € 0,2368*
Ähnlich
Wiska
10063630
ab € 0,2363*
Ähnlich
Wiska
10063633
ab € 0,2582*
Ähnlich
Wiska
10063634
ab € 0,2582*
Ähnlich
Wiska
10063635
ab € 0,268*
Ähnlich
Wiska
10063636
ab € 9,7325*
Ähnlich
Wiska
10063637
ab € 0,3778*
Ähnlich
Wiska
10063639
ab € 8,699*
Ähnlich
Wiska
10063640
ab € 0,9056*
Ähnlich
Wiska
10063641
ab € 0,8788*
Ähnlich
Wiska
10063642
ab € 8,844*
Ähnlich
Wiska
10063643
ab € 0,886*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.