Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsträger 10.00x17.5mm transp. HC09-17-PE-CL (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsträger 10.00x17.5 mm transparent
Kennzeichnungsträger 10.00x17.5 mm transparent
Kennzeichnungsträger 10.00x17.5 mm transparent
Kennzeichnungsträger 10.00x17.5 mm transparent
Artikel-Nr.:
     6012-25929685
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-10173
EAN/GTIN:
     4031026165349
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung

Kennzeichnungsträger 10.00x17.5mm transp. HC09-17-PE-CL (VE50)

Vielseitige Zeichenträger zur temporären oder dauerhaften Kennzeichnung. Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18, Schrauben oder Nieten. Zuverlässiger Schutz des eingeschobenen Etiketts vor Feuchtigkeit, Verunreinigung, Beschädigung und UV-Strahlung. Lieferung von Helafix HC erfolgt vorgeschnitten und fertig gestanzt im Beutel (Typ HC06 ohne zentriertes Loch).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
17,5 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,00*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,12*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 2,51*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 20,53*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,03*
€ 24,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.