Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung UC-WMC 1,9 (15x4) OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung UC-WMC 1,9 (15x4) OG
Leitermarkierung UC-WMC 1,9 (15x4) OG
Artikel-Nr.:
     6012-25930727
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828007
EAN/GTIN:
     4046356471466
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierung UC-WMC 1,9 (15x4) OG

Leitermarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 1,2 ... 1,9 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,2..1,9 mm
Kabeldurchmesser:
1,2..1,9 mm
Länge:
5,38 mm
Breite:
5,4 mm
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,3241*
€ 1,9038*
10
€ 5,00*
ab € 1,349*
€ 1,909*
10
€ 5,95*
ab € 1,36579*
€ 1,93579*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,421*
€ 2,011*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,529*
€ 2,159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,159*
€ 2,56921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,109*
€ 2,50971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,979*
€ 2,35501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,869*
€ 2,22411
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,809*
€ 2,15271
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,529*
€ 1,81951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.