Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip PVC-BK/ML AFCS20-GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Artikel-Nr.:
     6012-25932536
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50603
EAN/GTIN:
     4031026310435
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Befestigungs-Clip PVC-BK/ML AFCS20-GS

Einfache Sicherung von Metall-Schutzschläuchen. Das Schutzprofil verhindert Beschädigungen durch Abrieb. Die AFCS Befestigungsschelle dient als zusätzliche Sicherung für Metall-Schutzschläuche.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,06*
€ 1,48*
10
€ 5,00*
ab € 1,061*
€ 1,481*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,59*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,202*
€ 1,672*
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,672*
€ 1,98968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,632*
€ 1,94208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,572*
€ 1,87068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,492*
€ 1,77548
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,202*
€ 1,43038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.