Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil grau CD-HF COVER 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofil grau CD-HF COVER 100
Abdeckprofil grau CD-HF COVER 100
Artikel-Nr.:
     6012-25932626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240367
EAN/GTIN:
     4046356508520
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Abdeckprofil grau CD-HF COVER 100

Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 100 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,295*
€ 13,485*
18 Tage
unbekannt
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,0424*
€ 13,485*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,72667*
€ 14,02667*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,86427*
€ 14,20427*
Lager 6012
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,195*
€ 14,625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,625*
€ 17,40375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,975*
€ 16,63025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,335*
€ 15,86865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,195*
€ 13,32205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 87,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.