Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel Breite 2,2mm D-UTME 4-CT/1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel Breite 2,2mm D-UTME 4-CT/1P
Abschlussdeckel Breite 2,2mm D-UTME 4-CT/1P
Artikel-Nr.:
     6012-25932752
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3057445
EAN/GTIN:
     4046356520133
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel Breite 2,2mm D-UTME 4-CT/1P

Abschlussdeckel, Länge: 85,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,478*
€ 0,808*
10
€ 5,46*
ab € 0,509*
€ 0,859*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,53954*
€ 0,88954*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,89*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,577*
€ 0,967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.