Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 48,5x2,2x36,5 mm, bl D-ST 2,5 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel 48,5x2,2x36,5 mm, bl D-ST 2,5 BU
Abschlussdeckel 48,5x2,2x36,5 mm, bl D-ST 2,5 BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25936163
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032282
EAN/GTIN:
     4046356105583
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel 48,5x2,2x36,5 mm, bl D-ST 2,5 BU

Abschlussdeckel, Länge: 48,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2646*
€ 0,3746*
50
€ 5,46*
ab € 0,2812*
€ 0,3912*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,29247*
€ 0,41247*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,42*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3182*
€ 0,4482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.