Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 48x2,2x48,4 mm, bl D-UT 2,5/10 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel 48x2,2x48,4 mm, bl D-UT 2,5/10 BU
Abschlussdeckel 48x2,2x48,4 mm, bl D-UT 2,5/10 BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25936181
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047235
EAN/GTIN:
     4017918984274
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel 48x2,2x48,4 mm, bl D-UT 2,5/10 BU

Abschlussdeckel, Länge: 47 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,8 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32593*
€ 0,45593*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,46*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3389*
€ 0,4689*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3318*
€ 0,47*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,79*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.