| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25936613 Herst.-Nr.: 87171212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeldurchführungstülle KDT/Z 03 03-04 Mit der Kabeldurchführungstülle KDT/Z können Leitungen in den Durchführungen der Kabeldurchführung KDL/M befestigt werden. Leitungen können mit einem Kabelbinder sehr einfach und schnell nach DIN VDE 0619 zugentlastet werden Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 3..4 mm | Mit Zugentlastung: | ja | Winkelausführung: | nein | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | CR (Chloropren-Kautschuk) | Halogenfrei: | nein | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,50* | € 12,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,505* | € 12,105* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,5362* | € 12,1562* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,63* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,963* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|