Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) VA:Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) VA:Z
Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) VA:Z
Artikel-Nr.:
     6012-25938206
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826640:Z
EAN/GTIN:
     4046356414432
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) VA:Z

Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
16..305 mm
Kabeldurchmesser:
305 mm
Länge:
10,9 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0879*
€ 0,1311*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0891*
€ 0,1347*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0917*
€ 0,1366*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0927*
€ 0,138*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1048*
€ 0,1528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5020674
ab € 16,79*
Zubehör
Phoenix
5020438
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.