Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial SD-WMTBS (S) YE:7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial SD-WMTBS (S) YE:7
Markierungsmaterial SD-WMTBS (S) YE:7
Artikel-Nr.:
     6012-25938350
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826514:7
EAN/GTIN:
     4046356414593
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial SD-WMTBS (S) YE:7

Bezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
10..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
11,3 mm
Breite:
4,3 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0341*
€ 0,0523*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,035*
€ 0,0531*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0355*
€ 0,0542*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0363*
€ 0,0548*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.