Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSV-M25X1,5 SSV-M25x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-SSV-M25X1,5 SSV-M25x1,5
SILVYN-SSV-M25X1,5 SSV-M25x1,5
Artikel-Nr.:
     6012-25939197
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002843
EAN/GTIN:
     4044773408911
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SSV-M25X1,5 SSV-M25x1,5

Schlauchverschraubung SILVYN® SSV-M25X1.5
Schlauchverschraubung
M 25
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 6,97*
25
Frei Haus
ab € 5,7176*
€ 7,3476*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,952*
€ 7,602*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,05183*
€ 7,73183*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,00*
€ 7,8612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,602*
€ 9,04638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,182*
€ 8,54658
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,952*
€ 7,08288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 190,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.