Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil CD COVER 80 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofil CD COVER 80 WH
Abdeckprofil CD COVER 80 WH
Artikel-Nr.:
     6012-25943173
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240649
EAN/GTIN:
     4046356629751

Abdeckprofil CD COVER 80 WH

Abdeckprofil, Material: PVC, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,5198*
€ 6,0336*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,633*
€ 6,183*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,829*
€ 6,379*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,89004*
€ 6,44004*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.