Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-PT 1,5/S-3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-PT 1,5/S-3L
Abschlussdeckel D-PT 1,5/S-3L
Artikel-Nr.:
     6012-25943191
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3113771
EAN/GTIN:
     4046356572477
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Abschlussdeckel D-PT 1,5/S-3L

Abschlussdeckel, Länge: 97,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 45,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3482*
€ 0,4682*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,47*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3592*
€ 0,4792*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3547*
€ 0,4835*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3944*
€ 0,5344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.