Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse PH 1,5/S/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelgehäuse PH 1,5/S/5
Kabelgehäuse PH 1,5/S/5
Artikel-Nr.:
     6012-25943308
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212772
EAN/GTIN:
     4046356573535
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Kabelgehäuse PH 1,5/S/5

Kabelgehäuse, Rastermaß: 17,5 mm, Länge: 19,9 mm, Breite: 17,5 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
17,5 mm
Höhe:
19,9 mm
Tiefe:
19,89999999 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,714*
€ 0,944*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7592*
€ 0,9992*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78932*
€ 1,03932*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7916*
€ 1,0416*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,818*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0416*
€ 1,2395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0016*
€ 1,1919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9416*
€ 1,1205
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7916*
€ 0,942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3212015
ab € 0,6088*
Zubehör
Phoenix Contact
3210910
ab € 2,7338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.