Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschild UCT-EM (17X10)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einrastschild UCT-EM (17X10)
Einrastschild UCT-EM (17X10)
Artikel-Nr.:
     6012-25944118
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801483
EAN/GTIN:
     4046356673334
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Einrastschild UCT-EM (17X10)

Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 17 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
3,15 mm
Breite:
16,8 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,787*
€ 55,375*
€ 5,46*
ab € 43,25*
€ 55,99*
€ 5,95*
ab € 43,9529*
€ 56,7129*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,23*
€ 58,48*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,586*
€ 60,116*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,24*
€ 69,3056
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,81*
€ 64,0339
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,59*
€ 62,5821
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,64*
€ 60,2616
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,23*
€ 53,8237
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.