Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange FIS A M 6x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25945226
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090273
EAN/GTIN:
     4006209902738
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m6
fischer ankerstange
ankerstange m6

Gewindestange FIS A M 6x110

Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
110 mm
Effektive Verankerungstiefe:
50 mm
Mit Mörtelpatrone:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5725*
€ 0,8025*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6388*
€ 0,8688*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,7039*
€ 0,9639*
6 Tage
80
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7256*
€ 1,0269*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,208*
€ 1,638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,418*
€ 1,68742
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.