Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 16 HB-IW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-25945325
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     16 HB-IW
EAN/GTIN:
     4040918053213
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bbs-schellen 12-16
bbs schelle

Kabelschelle 16 HB-IW

Weitere Informationen:
Spannbereich:
12..16 mm
Für Rohre (metrisch):
12
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 629,72*
€ 733,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 634,71*
€ 741,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 741,00*
€ 881,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 733,56*
€ 872,9364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 676,03*
€ 804,4757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 653,26*
€ 777,3794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 634,71*
€ 755,3049
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,53884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.