Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckstreifen Rolle 500 Stück EMT (50x26)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckstreifen Rolle 500 Stück EMT (50x26)R YE
Einsteckstreifen Rolle 500 Stück EMT (50x26)R YE
Artikel-Nr.:
     6012-25945361
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800054
EAN/GTIN:
     4046356545587
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Einsteckstreifen Rolle 500 Stück EMT (50x26)R YE

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 50 x 26 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
26 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,70*
€ 147,12*
€ 5,95*
ab € 124,68*
€ 148,19*
Frei Haus
ab € 126,31*
€ 149,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,02*
€ 155,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,83*
€ 155,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 139,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.