Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Verschlussschraube M25x1,5 EX-EMVS 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
WISKA EX-EMVS 25
WISKA EX-EMVS 25
Artikel-Nr.:
     6012-25946117
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065334
EAN/GTIN:
     4007685012256
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN

ATEX-Verschlussschraube M25x1,5 EX-EMVS 25

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,7381*
€ 33,9081*
€ 4,00*
ab € 25,19*
€ 33,91*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,272*
€ 34,432*
€ 5,46*
ab € 27,00*
€ 35,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,76*
€ 36,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,40*
€ 40,936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.