| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25948179 Herst.-Nr.: 57.570.9855.0 EAN/GTIN: 4015573681361 |
| |
|
| | |
| Einspeise-Set 57.570.9855.0 Reihenklemmen-Einspeise-Set WKN 70 3D/N/SL/U/V0, mit folgenden Klemmen: 3x grau, 1x blau, 1x grüngelb, inkl. Beschriftungsschildern und Abdeckungen Type: WKN 70 3D/N/SL/U/V0 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 10..70 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 16..95 mm² | Bemessungsstrom In: | 192 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Hut-/G-Schiene TH35/G32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,85* | € 109,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,71* | € 109,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,33* | € 111,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,31* | € 112,63* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,35* | € 119,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|