Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder 41-50 Größe ZB6 8WH8120-3AB45


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25949295
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH81203AB45
EAN/GTIN:
     4001869349305
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband

Schilder 41-50 Größe ZB6 8WH8120-3AB45

Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, 41-50, Klemmenbreite 6,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 4 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,70*
€ 7,09*
€ 5,46*
ab € 5,70*
€ 8,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,24*
€ 9,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,52*
€ 9,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 9,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.