Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Einsatz HDC HE 24 MS 25-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Einsatz HDC HE 24 MS 25-48
Steckverbinder-Einsatz HDC HE 24 MS 25-48
Artikel-Nr.:
     6012-25953740
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1220800000
EAN/GTIN:
     4008190168896
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Steckverbinder-Einsatz HDC HE 24 MS 25-48

Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 10,35*
1
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 11,19*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 11,61*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 12,04*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,91*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.