Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 3.5 SL3.5/10/180F3.2SNOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder Raster 3.5 SL3.5/10/180F3.2SNOR
LP Verbinder Raster 3.5 SL3.5/10/180F3.2SNOR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-25954091
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1607580000
EAN/GTIN:
     4008190187545
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftgehäuse

LP Verbinder Raster 3.5 SL3.5/10/180F3.2SNOR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
14,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7455*
€ 2,1355*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8082*
€ 2,1982*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,26*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8818*
€ 2,2918*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9324*
€ 2,3224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2918*
€ 2,72724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1118*
€ 2,51304
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8818*
€ 2,23934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1669300000
ab € 0,1231*
Zubehör
Weidmüller
1669310000
ab € 0,1231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.