Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Einsatz HDC HD 7 MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Einsatz HDC HD 7 MC
Steckverbinder-Einsatz HDC HD 7 MC
Artikel-Nr.:
     6012-25954271
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1650570000
EAN/GTIN:
     4008190870942
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Steckverbinder-Einsatz HDC HD 7 MC

Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,21*
1
€ 5,00*
ab € 1,53*
€ 2,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 2,30*
10 Tage
nicht lagernd
7
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 2,42*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9205430000
ab € 879,24*
Zubehör
Weidmüller
1651520000
ab € 0,3291*
Zubehör
Weidmüller
1651620000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
1651530000
ab € 0,3291*
Zubehör
Weidmüller
1651630000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
1601750000
ab € 0,3291*
Zubehör
Weidmüller
1651640000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
1651650000
ab € 0,5277*
Zubehör
Weidmüller
1866730000
ab € 32,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.