Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck rws I4060.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25958377
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     I4060.3
EAN/GTIN:
     4011126192438
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck rws I4060.3

Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL4060.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 62 mm Schenkellänge außen : 108 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
62 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,33716*
€ 6,51716*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 12,1467*
€ 17,2567*
1
€ 5,00*
ab € 13,30*
€ 18,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,80904*
€ 20,87904*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,12*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 4,82992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5315*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,91606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6515*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2958*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3858*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.