Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandschelle PG13,5/16D=19-23 M20 628/19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabstandschelle PG13,5/16D=19-23 M20 628/19
Artikel-Nr.:
     6012-25958683
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     628/19
EAN/GTIN:
     4011126043242
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
din kabel

Rohrabstandschelle PG13,5/16D=19-23 M20 628/19

Rohrabstandsschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zum Aufschrauben auf Schraubdübel bis 8 mm Gewindelänge.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19..24 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
sonstige
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,6182*
€ 1,6982*
10 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,621*
€ 1,701*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,6852*
€ 1,7652*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,0682*
€ 2,2482*
1
€ 5,95*
ab € 2,60165*
€ 2,82165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7652*
€ 2,10059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7552*
€ 2,08869
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6852*
€ 2,00539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,035*
Ähnlich
HKL
ab € 1,93*
Ähnlich
HKL
ab € 2,16*
Ähnlich
HKL
ab € 2,33*
Ähnlich
HKL
ab € 2,54*
Ähnlich
HKL
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.