Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 141x3,6mm natur TY125-40-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY125-40-100 Kabelbinder Polyamid Natürlich
ABB TY125-40-100 Kabelbinder Polyamid Natürlich
Artikel-Nr.:
     6012-25960699
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054360R0125
EAN/GTIN:
     5414363060543
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 141x3,6mm natur TY125-40-100

Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialquailtät während des gesamten Herstellungsprozesses. Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
143 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0139*
€ 0,0242*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,01359*
€ 0,02439*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0157*
€ 0,0271*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0158*
€ 0,0273*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0162*
€ 0,0279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.