Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 2,5x100mm 18 1838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder m.Stahlzunge 2,5x100mm 18 1838
Kabelbinder m.Stahlzunge 2,5x100mm 18 1838
Artikel-Nr.:
     6012-25961048
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181838
EAN/GTIN:
     4021103818381
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder m.Stahlzunge 2,5x100mm 18 1838

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15000
€ 7,90*
ab € 0,02785*
€ 0,03375*
1000
€ 5,95*
ab € 0,02592*
€ 0,03492*
1000
€ 5,00*
ab € 0,0285*
€ 0,0378*
3 Tage
1000
1000
€ 5,90*
ab € 0,0292*
€ 0,0389*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,02947*
€ 0,03897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03897*
€ 0,04637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03827*
€ 0,04554
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03657*
€ 0,04352
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03527*
€ 0,04197
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03457*
€ 0,04114
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02947*
€ 0,03507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.