Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-Kabelbinder blank 520x4,6mm 186006


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Cimco 186006 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl Grau 1 Stück(e)
Cimco 186006 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012-25961174
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186006
EAN/GTIN:
     4021103860069
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder

VA-Kabelbinder blank 520x4,6mm 186006

Kabelbinder aus Edelstahl AiSi 316 (DiN 1.4401), mit Kugelverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch.Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Zusätzliche Merkmale der schwarzen Ausführung: Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C (natur) bzw.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
520 mm
Banddicke:
0,25 mm
Bündeldurchmesser:
5..152 mm
Min. Haltekraft:
550 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Montagetemperatur:
-10..80 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
0,04
€ 7,90*
ab € 16,14675*
€ 23,69675*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 23,94*
1
€ 5,00*
ab € 16,46*
€ 24,08*
1
€ 4,80*
ab € 17,31*
€ 25,11*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 18,62*
€ 27,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.