Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle 7905 5 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zugentlastungsschelle 7905 5 G
Zugentlastungsschelle 7905 5 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25963118
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1439014
EAN/GTIN:
     4012195135319
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Zugentlastschellen
zugentlastschellen obo
rohrbänder

Zugentlastungsschelle 7905 5 G

Zugentlastungsschelle 5mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5 mm
Durchmesser:
5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,837*
€ 78,507*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,92*
€ 80,75*
€ 5,00*
ab € 64,86*
€ 81,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 84,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,34*
€ 85,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,20*
€ 100,198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,19*
€ 98,9961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,42*
€ 94,5098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,09*
€ 89,3571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,46*
€ 79,0874
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.