Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BBS-Bügelschelle f.3 Einleiterkabel 2056U-E44 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BBS-Bügelschelle f.3 Einleiterkabel 2056U-E44 FT
BBS-Bügelschelle f.3 Einleiterkabel 2056U-E44 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25963721
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1174576
EAN/GTIN:
     4012195072676
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bettermann bbs-schelle
bbs schelle

BBS-Bügelschelle f.3 Einleiterkabel 2056U-E44 FT

Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035. Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
40..44 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 326,02875*
€ 374,59875*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,135*
€ 378,555*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 336,2425*
€ 385,2925*
Frei Haus
ab € 336,63*
€ 386,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 340,18*
€ 389,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,76*
€ 463,8144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,01*
€ 456,9719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,94*
€ 439,0386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,07*
€ 428,4833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 340,18*
€ 404,8142
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,6072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.