| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25967033 Herst.-Nr.: 6066577 EAN/GTIN: 4012196398898 |
| |
|
| | |
| AZ-Verbinder o.Schrauben VF AZK OS A2 Längs- und Winkelverbinder zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen. Weitere Informationen: | | Breite des Leitungsführungskanals: | 100 mm | Höhe des Leitungsführungskanals: | 45 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 235,715* | € 283,595* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 238,25* | € 286,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,96* | € 300,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,33* | € 303,80* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 280,73* | € 334,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,0866* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|