Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangstrichter RTQ 110.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangstrichter RTQ 110.200
Abgangstrichter RTQ 110.200
Artikel-Nr.:
     6012-25967737
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTQ 110.200
EAN/GTIN:
     4013339793945
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

Abgangstrichter RTQ 110.200

Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, für Kabelrinnen, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 100 x 202 mm Einsatzmaß A für die durchlaufende Rinne : 361 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
200 mm
Höhe der Seitenwand:
110 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,99*
€ 166,60*
Frei Haus
ab € 312,56*
€ 370,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 316,43*
€ 373,99*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 336,41*
€ 396,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 345,60*
€ 410,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,99*
€ 445,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,31*
€ 443,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,57*
€ 427,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,09*
€ 413,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.