Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschkralle AH-1420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschkralle AH-1420
Flanschkralle AH-1420
Artikel-Nr.:
     6012-25967890
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     AH-1420
EAN/GTIN:
     4013339744565
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Flanschkralle AH-1420

E-Klips, Flanschkralle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 14 - 20 mm Aufschlagtiefe B : 26,6 mm Befestigungslochung : Ø 6,5 mm Lochabstand zur Flanschoberfläche A : 30 mm Tragfähigkeit F : 0,9 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Gewindemaß (metrisch):
6,5
Geeignet für Flanschstärke:
14..20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
900 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 1,28509*
€ 1,60509*
1
€ 5,00*
ab € 1,05*
€ 1,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,05869*
€ 1,65869*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,4411*
€ 1,8011*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,19*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,94*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.