Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger KTU 100 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger KTU 100 E3
Ausleger KTU 100 E3
Artikel-Nr.:
     6012-25967953
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTU 100 E3
EAN/GTIN:
     4013339328505
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax

Ausleger KTU 100 E3

Ausleger, standard, zur Hängestielmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl sowie anteilmäßigem Befestigungszubehör für die Montage an Hängestielen in Edelstahl. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. VDE zertifiziert! für Hängestiel : HUF 50/.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..100 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,84*
€ 25,85*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 55,82*
€ 64,78*
1
€ 5,00*
ab € 50,15*
€ 65,48*
20
€ 5,95*
ab € 56,81*
€ 66,29*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 51,78*
€ 67,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.