Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder 200x56mm RWVL 60 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder 200x56mm RWVL 60 A2
Winkelverbinder 200x56mm RWVL 60 A2
Artikel-Nr.:
     6012-25968006
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6067662
EAN/GTIN:
     4012196066070
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnlängsverbinder

Winkelverbinder 200x56mm RWVL 60 A2

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
56 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 10,57*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,63*
€ 10,92*
10
€ 5,00*
ab € 8,672*
€ 10,952*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,027*
€ 11,307*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,307*
€ 13,45533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,257*
€ 13,39583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,737*
€ 12,77703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,507*
€ 12,50333
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,027*
€ 10,74213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.