Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder B2L/S2L 3.5/10/90LF3.5SN S2L-SMT #1794880000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder B2L/S2L 3.5/10/90LF3.5SN S2L-SMT #1794880000
LP Verbinder B2L/S2L 3.5/10/90LF3.5SN S2L-SMT #1794880000
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-25968385
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1794880000
EAN/GTIN:
     4032248232338
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

LP Verbinder B2L/S2L 3.5/10/90LF3.5SN S2L-SMT #1794880000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
9 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
72
€ 5,90*
ab € 2,1247*
€ 2,5847*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1355*
€ 2,5978*
50
Frei Haus
ab € 2,182*
€ 2,632*
72 Tage
nicht lagernd
72
€ 4,45*
ab € 2,23542*
€ 2,68542*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,2704*
€ 2,7304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7304*
€ 3,24918
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2704*
€ 2,70178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 136,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.