Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25969591 Herst.-Nr.: 1807010000 EAN/GTIN: 4032248279357 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte ZAP ZDU4-2/4AN Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | beige | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3922* | € 0,5422* | | | | | 42 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,3948* | € 0,5448* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4152* | € 0,5752* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4189* | € 0,5789* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,4444* | € 0,6144* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|