Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel TC5342A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25970067
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009800R0000
EAN/GTIN:
     5414363058892
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel TC5342A

Der Befestigungssockel in flacher Ausführung zeichnet sich durch seine niedrige Bauhöhe und einfache Handhabung aus. Er ist in selbstklebender Version oder zum Aufkleben mit 2-Komponentenkleber lieferbar. Der leistungsstarke Befestigungssockel ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Er vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
28,6 mm
Breite:
28,6 mm
Höhe:
6,4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 37,956*
€ 37,956*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 38,07*
€ 38,07*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 39,416*
€ 39,416*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,15*
€ 43,15*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 44,43*
€ 44,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 39,416*
€ 46,90504
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (€ 0,39416* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 197,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.