| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25970580 Herst.-Nr.: 7TAG009590R0010 EAN/GTIN: 5414363067467 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder 4,8x360 TYH28M Die hitzestabilisierte Version des Ty-Rap Stahlnasenkabelbinders aus Polyamid 6.6 ist ideal für Anwendungen in höheren Temperaturbereichen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 4,7 mm | Bandlänge: | 360 mm | Banddicke: | 1,3 mm | Min. Haltekraft: | 534 N | Ausführung: | innenverzahnt | Bandverschluss: | Stahlnase | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,27* | € 186,72* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 161,71* | € 192,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,92* | € 193,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 168,18* | € 200,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,39* | € 201,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16939* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|