Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,0x338 UV bl TYZ527M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25970714
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009620R0008
EAN/GTIN:
     5414363068181
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 7,0x338 UV bl TYZ527M

Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Fluoropolymer ETFE zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, Säuren, Laugen, Öle und Radioaktivität aus. Zusätzlich ist er nicht ausgasend und daher ideal für Einsätze in Schwerelosigkeit. Der hochtemperaturbeständige Kabelbinder ist geeignet für Anwendungen in Kernkraftwerken, in der Medizintechnik und in der Chemie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6,7 mm
Bandlänge:
339,89999999 mm
Banddicke:
1,8 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 131,7145*
€ 159,1145*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 136,363*
€ 162,343*
25 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 135,995*
€ 165,20*
1
Frei Haus
ab € 137,61*
€ 166,31*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 142,17*
€ 173,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,25*
€ 206,1675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,92*
€ 202,2048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,37*
€ 195,6003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,87*
€ 192,6253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,17*
€ 169,1823
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.