Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x201 TY38M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25970715
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009530R0005
EAN/GTIN:
     5414363064398
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 4,8x201 TY38M

Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit Spreizanker und Stützbügel hat den großen Vorteil, dass das Befestigen und Bündeln in einem Schritt geschieht. Der Spreizanker ermöglicht eine schnelle und sichere Montage bei unterschiedlichen Wandstärken. Zusätzlich leistet der Stützbügel Vibrationsschutz. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
200,5 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,21846*
€ 0,27846*
38 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,2269*
€ 0,2869*
1000
Frei Haus
ab € 0,228*
€ 0,288*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,2302*
€ 0,2902*
22 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,2356*
€ 0,2956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 290,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.