| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25970723 Herst.-Nr.: 7TAG009620R0009 EAN/GTIN: 5414363068198 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder 4,8x360 UV bl TYZ528M Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Fluoropolymer ETFE zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, Säuren, Laugen, Öle und Radioaktivität aus. Zusätzlich ist er nicht ausgasend und daher ideal für Einsätze in Schwerelosigkeit. Der hochtemperaturbeständige Kabelbinder ist geeignet für Anwendungen in Kernkraftwerken, in der Medizintechnik und in der Chemie. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 4,2 mm | Bandlänge: | 360,39999999 mm | Banddicke: | 1,6 mm | Min. Haltekraft: | 222 N | Ausführung: | innenverzahnt | Bandverschluss: | Stahlnase | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 219,516* | € 262,406* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 228,335* | € 272,935* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,28* | € 274,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,63* | € 277,03* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 185,61* | € 278,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3263* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|