Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,4x92 UV bl TYZ23M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25970741
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009620R0000
EAN/GTIN:
     5414363068129
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 2,4x92 UV bl TYZ23M

Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Fluoropolymer ETFE zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, Säuren, Laugen, Öle und Radioaktivität aus. Zusätzlich ist er nicht ausgasend und daher ideal für Einsätze in Schwerelosigkeit. Der hochtemperaturbeständige Kabelbinder ist geeignet für Anwendungen in Kernkraftwerken, in der Medizintechnik und in der Chemie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,29999999 mm
Bandlänge:
92 mm
Banddicke:
1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abb kabelbinder, kabelbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,13*
€ 373,93*
Frei Haus
ab € 402,39*
€ 478,28*
€ 5,95*
ab € 445,60*
€ 507,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 462,62*
€ 527,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 468,10*
€ 535,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 535,68*
€ 637,4592
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 533,00*
€ 634,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 517,17*
€ 615,4323
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 501,71*
€ 597,0349
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 468,10*
€ 557,039
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,4681* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.