Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,6x208 TY5242MR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB TY5242MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
ABB TY5242MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
Artikel-Nr.:
     6012-25970822
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009110R0021
EAN/GTIN:
     5414363065432
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 3,6x208 TY5242MR

Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet und in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
208 mm
Banddicke:
1 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 6,44*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,46*
€ 6,46*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 6,61*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 6,63*
Lager 6012
pro Paket
€ 3,90*
ab € 7,54*
€ 7,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (€ 0,0754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.