Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube EMG 10-H 7,5MM KLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckhaube EMG 10-H 7,5MM KLAR
Abdeckhaube EMG 10-H 7,5MM KLAR
Artikel-Nr.:
     6012-25970912
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2947763
EAN/GTIN:
     4017918082871
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse

Abdeckhaube EMG 10-H 7,5MM KLAR

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung. Höhe: 7,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Höhe:
7,5 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0,01
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Mit Abschirmung:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,487*
€ 2,067*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,18*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 2,19*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,59*
€ 2,25*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,686*
€ 2,336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,336*
€ 2,77984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,256*
€ 2,68464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,136*
€ 2,54184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,996*
€ 2,37524
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,686*
€ 2,00634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.