| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25971651 Herst.-Nr.: 1591/50 EAN/GTIN: 4011126381115 |
| |
|
| | |
| Gegenwanne halogenfrei 1591/50 Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle : 1491A... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 46 - 50 mm Länge L : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gegenwanne | Spannbereich: | 46..50 mm | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 50 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Länge: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,6282* | € 0,8282* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,6468* | € 0,8468* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,6301* | € 1,0501* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,78563* | € 1,29563* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|