Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,6x201 edelstahl MBT8SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm
Edelstahlkabelbinder 201x4,6 mm
Artikel-Nr.:
     6012-25972506
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-93088
EAN/GTIN:
     5022660143663
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder uv-beständig grau
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 4,6x201 edelstahl MBT8SS

Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS304 (V2A). Mit unlösbarem Verschlusskopf. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Hervorragende chemische Beständigkeit. Korrosions- und witterungsbeständig. Hochtemperaturbeständig. Nicht brennbar. Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
201 mm
Banddicke:
0,3 mm
Bündeldurchmesser:
50..17 mm
Min. Haltekraft:
900 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3698*
€ 0,499*
5 Tage
500
100
€ 6,95*
ab € 0,3718*
€ 0,4991*
100
€ 5,46*
ab € 0,4235*
€ 0,5635*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,42936*
€ 0,56936*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4363*
€ 0,5763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5763*
€ 0,6858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5263*
€ 0,6263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5063*
€ 0,6025
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4363*
€ 0,5192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 295,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 594,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.534,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.