| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25972613 Herst.-Nr.: GW 150 EAN/GTIN: 4040918058812 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gegenwanne | Spannbereich: | 121..150 mm | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 150 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,53* | € 10,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,5404* | € 10,6104* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,53* | € 11,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|